Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1251408 Pipe Tap 1/4 tomme 18 Pitch NPTF | AG4JPL 33ZM59

OSG 1251408 Pipe Tap 1/4 tommer 18 Pitch NPTF

På lager
Vare: AG4JPL Modell: 1251408Kryssreferanse: 33ZM59
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
1 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishTiCN
Liste nummerS125
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2.437 "
Tonehøyde18
Shank Dia.0.563 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 16 "
GjengetypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
OSG 1250508 Pipe Tap 1/8 in Long Shank 27 Pitch NPT | AG4JPB 33ZM50 125050842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "PT855NOK
OSG 1250608 Pipe Tap 1/8 in Long Shank 27 Pitch NPTF | AG4JPE 33ZM53 125060842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPTF858NOK
OSG 1251308 Rørkran 1/4 tomme 18 Pitch NPT | AG4JPH 33ZM56 125130842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "PT1 020 NOK
OSG 1251708 Pipe Tap 3/8 tommer 18 Pitch NPT | AG4JPN 33ZM61 125170842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "PT1 461 NOK
OSG 1251808 Pipe Tap 3/8 tommer 18 Pitch NPTF | AG4JPR 33ZM64 125180842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "NPTF1 300 NOK
OSG 1252108 Rørkran 1/2 tomme 14 Pitch NPT | AG4JPU 33ZM66 125210843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "PT1 796 NOK
OSG 1252208 Pipe Tap 1/2 tomme 14 Pitch NPTF | AG4JPX 33ZM69 125220843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "NPTF1 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1251408 Pipe Tap 1/4 tommer 18 Pitch NPTF
1 012 NOK / enhet