Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1230501 Spiral Point Tap Bottoming 1/4 tomme x 28 S/o | AG4DUA 33YG25

OSG 1230501 Spiral Point Tap Bottoming 1/4 tomme x 28 S/o

På lager
Vare: AG4DUA Modell: 1230501Kryssreferanse: 33YG25

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishDampoksid
Liste nummer105B
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde2.5 "
Tonehøyde28
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.255 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListe nummerStørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeMaterialePris
OSG 1115710001 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm S/o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mmDampoksid344NIM2.5Støpsel13mmMetrisk GrovVC-10655NOK
OSG 1115710008 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mmTiCN344NIM2.5Støpsel13mmMetrisk GrovVC-10799NOK
OSG 1115710108 Spiral Point Tap Plug 3x0.50mm Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mmTiCN344NIM3Støpsel16mmMetrisk GrovVC-10578NOK
OSG 1115710208 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTiCN344NIM4Støpsel19mmMetrisk GrovVC-10489NOK
OSG 1115710308 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTiCN344NIM5Støpsel22mmMetrisk GrovVC-10489NOK
OSG 1115710408 Spiral Point Tap Plug 6 x 1.00mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTiCN344NIM6Støpsel25mmMetrisk GrovVC-10639NOK
OSG 1115710508 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25mm Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mmTiCN344NIM8Støpsel29mmMetrisk GrovVC-10696NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1230501 Spiral Point Tap Bottoming 1/4 tomme x 28 S/o
211NOK / enhet