Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1205400408 Pipe Tap Pipe 3/8 Tommer x 18 Ticn | AG4JKW 33ZL73

OSG 1205400408 Pipe Tap Pipe 3/8 tomme x 18 Ticn

På lager
Vare: AG4JKW Modell: 1205400408Kryssreferanse: 33ZL73

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishTiCN
Liste nummer12054
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde2 9 / 16 "
Tonehøyde18
Shank Dia.0.7 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 16 "
GjengetypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1205300108 Pipe Tap Pipe 1/8 Tommer x 27 Ticn | AG4JKK 33ZL63 1205300108PT1205332.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "1 516 NOK
OSG 1205300208 Pipe Tap Pipe 1/8 Tommer x 27 Ticn | AG4JKL 33ZL64 1205300208PT1205332.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "1 582 NOK
OSG 1205300308 Pipe Tap Pipe 1/4 tomme x 18 Ticn | AG4JKM 33ZL65 1205300308PT1205332.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "1 342 NOK
OSG 1205300408 Pipe Tap Pipe 3/8 Tommer x 18 Ticn | AG4JKN 33ZL66 1205300408PT1205332 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "1 961 NOK
OSG 1205300508 Pipe Tap Pipe 1/2 tomme x 14 Ticn | AG4JKP 33ZL67 1205300508PT1205333.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "2 595 NOK
OSG 1205300608 Pipe Tap Pipe 3/4 Tommer x 14 Ticn | AG4JKQ 33ZL68 1205300608PT1205333.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "3 678 NOK
OSG 1205300708 Pipe Tap Pipe 1 Tommer x 11-1/2 Ticn | AG4JKR 33ZL69 1205300708PT1205333.75 "11.51.125 "1"1.75 "6 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1205400408 Pipe Tap Pipe 3/8 tomme x 18 Ticn
2 005 NOK / enhet