Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1171705 Straight Flute Tap Bottom 3/8 tommer x 24 tinn | AG4FNQ 33YU08

OSG 1171705 Straight Flute Tap Bottom 3/8 tomme x 24 tinn

På lager
Vare: AG4FNQ Modell: 1171705Kryssreferanse: 33YU08

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTinn
Liste nummer103
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde2 15 / 16 "
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.381 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
OSG 1051005 Straight Flute Tap Plug # 10x32 Tinn | AG4EKJ 33YT72 1051005Støpsel10337 / 8 "UNF2.375 "32H3210NOK
OSG 1013205 Straight Flute Tap Bottom #5x40 Tin | AG4FBF 33YP25 1013205Bunn10135 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2187NOK
OSG 1014605 Straight Flute Tap Plug #8x36 Tin | AG4FBG 33YP26 1014605Støpsel10143 / 4 "UNF2.125 "36H2193NOK
OSG 1014705 Straight Flute Tap Bottom # 8x36 Tin | AG4FBH 33YP27 1014705Bunn10143 / 4 "UNF2.125 "36H2192NOK
OSG 1023805 Straight Flute Tap Bottom #6x32 Tin | AG4FBJ 33YP28 1023805Bunn101311 / 16 "UNC2"32H3155NOK
OSG 1000105 Straight Flute Tap Plug #0x80 Tin | AG4FBQ 33YP34 1000105Støpsel10225 / 16 "UNF1.625 "80H1338NOK
OSG 1000205 Straight Flute Tap Bottom #0x80 Tin | AG4FBV 33YP38 1000205Bunn10225 / 16 "UNF1.625 "80H1338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1171705 Straight Flute Tap Bottom 3/8 tomme x 24 tinn
389NOK / enhet