Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1000205 Straight Flute Tap Bottom #0x80 Tin | AG4FBV 33YP38

OSG 1000205 Straight Flute Tap Bottom #0x80 ​​Tin

På lager
Vare: AG4FBV Modell: 1000205Kryssreferanse: 33YP38
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
336NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTinn
Liste nummer102
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde1.625 "
Tonehøyde80
Grense for pitchdiameterH1
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#0
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 16 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
OSG 1051005 Straight Flute Tap Plug # 10x32 Tinn | AG4EKJ 33YT72 1051005Støpsel10337 / 8 "UNF2.375 "32H3202NOK
OSG 1013205 Straight Flute Tap Bottom #5x40 Tin | AG4FBF 33YP25 1013205Bunn10135 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2184NOK
OSG 1014605 Straight Flute Tap Plug #8x36 Tin | AG4FBG 33YP26 1014605Støpsel10143 / 4 "UNF2.125 "36H2193NOK
OSG 1014705 Straight Flute Tap Bottom # 8x36 Tin | AG4FBH 33YP27 1014705Bunn10143 / 4 "UNF2.125 "36H2189NOK
OSG 1023805 Straight Flute Tap Bottom #6x32 Tin | AG4FBJ 33YP28 1023805Bunn101311 / 16 "UNC2"32H3149NOK
OSG 1000105 Straight Flute Tap Plug #0x80 Tin | AG4FBQ 33YP34 1000105Støpsel10225 / 16 "UNF1.625 "80H1326NOK
OSG 1010105 Straight Flute Tap Plug #0x80 Tin | AG4FDZ 33YP89 1010105Støpsel10225 / 16 "UNF1.625 "80H2302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1000205 Straight Flute Tap Bottom #0x80 ​​Tin
336NOK / enhet