Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1146100 Straight Flute Tap Plug 1 Tommer x 8 Bright | AG3NQE 33PD11

OSG 1146100 Straight Flute Tap Plug 1 Tommer x 8 Bright

På lager
Vare: AG3NQE Modell: 1146100Kryssreferanse: 33PD11

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishBright
Liste nummer101
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde5.125 "
Tonehøyde8
Grense for pitchdiameterH6
Shank Dia.0.6 "
Størrelse1"
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8207406000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSakListe nummerTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeAntall fløyterTotal lengdePris
OSG 1009400 Straight Flute Tap Bottoming 1/2 inch x 13 Bright | AG3NPF 33PC88 10094001 / 2 "Rett fløytekran101HBunn1 21 / 32 "UNC43.375 "386NOK
OSG 1013800 Straight Flute Tap Bottoming # 6x32 Bright | AG3NPG 33PC89 1013800#6Rett fløytekran102Bunn11 / 16 "UNC32"126NOK
OSG 1068400 Straight Flute Tap Plug #8x32 Bright | AG3NPK 33PC92 1068400#8Rett fløytekran104Støpsel3 / 4 "UNC22.125 "150NOK
OSG 1141400 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 inch x 16 Bright | AG3NQD 33PD10 11414003 / 8 "Rett fløytekran101Bunn1.25 "UNC42 15 / 16 "189NOK
OSG 1202400 Spiral Point Tap Plug # 6x32 Bright | AG3NQF 33PD12 1202400#6Spiral Point Tap105Støpsel11 / 16 "UNC22"156NOK
OSG 1205700 Spiral Point Tap Bottoming #2x56 Bright | AG3NQG 33PD13 1205700#2Spiral Point Tap105BBunn7 / 16 "UNC21.75 "329NOK
OSG 1206500 Spiral Point Tap Bottoming # 4x40 Bright | AG3NQH 33PD14 1206500#4Spiral Point Tap105BBunn9 / 16 "UNC21.875 "226NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1146100 Straight Flute Tap Plug 1 Tommer x 8 Bright
1 709 NOK / enhet