Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1124308 Straight Flute Tap Plug 11/16 Inch x 11 Ticn | AG4EWU 33YN10

OSG 1124308 Straight Flute Tap Plug 11/16 tommer x 11 Ticn

På lager
Vare: AG4EWU Modell: 1124308Kryssreferanse: 33YN10

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer101
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde4.031 "
Tonehøyde11
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.542 "
Størrelse11 / 16 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 13 / 16 "
GjengetypeUNS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
OSG 1135408 Straight Flute Taper Taper 7/8 Inch x 9 Ticn | AG4EJP 33YN25 1135408taper10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H41 540 NOK
OSG 1135508 Straight Flute Tap Plug 7/8 Inch x 9 Ticn | AG4EJR 33YN27 1135508Støpsel10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H41 542 NOK
OSG 1135608 Straight Flute Tap Bottom 7/8 tommer x 9 Ticn | AG4EJU 33YN29 1135608Bunn10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H41 539 NOK
OSG 1125908 Straight Flute Tap Plug 5/8 Inch x 18 Ticn | AG4EJV 33YP11 1125908Støpsel101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+ 0.005970NOK
OSG 1590108 Straight Flute Tap Plug 1/4 inch x 20 Ticn | AG4EJX 33YP13 1590108Størrelse på oversize101H41"UNC2.5 "20+ 0.005274NOK
OSG 1590308 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 28 Ticn | AG4EJZ 33YP15 1590308Størrelse på oversize101H41"UNF2.5 "28+ 0.005252NOK
OSG 1010708 Straight Flute Tap Plug #1x72 Ticn | AG4EKA 33YP96 1010708Støpsel10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2291NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1124308 Straight Flute Tap Plug 11/16 tommer x 11 Ticn
1 212 NOK / enhet