Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1111505705 Spiral Point Tap Plug M12x1.25 TiN 3 Flutes | AH3ZEB 33XY87

OSG 1111505705 Spiral Point Tap Plug M12x1.25 TiN 3 Flutes

På lager
Vare: AH3ZEB Modell: 1111505705Kryssreferanse: 33XY87
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
559NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
DimensjonstypeMetric
FinishTinn
Liste nummer11115
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde86mm
Shank Dia.9.30mm
Trykk på StilSpiralpunkt
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde42mm
TrådstørrelseM12 x 1.25
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.91

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grensediametergrense: D5

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonstypeListe nummerTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelseGjengetypePris
OSG 1731905 Spiral Point Tap Plug 3/4-16 TiN 3 Flutes | AH3ZDY 33XV74 1731905inch3004.25 "0.59 "2"3/4 "-16UNF1 564 NOK
OSG 1101511105 Spiral Point Tap Plug 5 / 16-18 TiN 3 Flutes | AH3ZDZ 33XW85 1101511105inch110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16-18UNC340NOK
OSG 1101511805 Spiral Point Tap Plug 5 / 16-24 TiN 3 Flutes | AH3ZEA 33XX86 1101511805inch110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5/16 "-24UNF340NOK
OSG 1242405 Spiral Point Tap Plug 1 / 2-13 TiN 3 Flutes | AH3ZEK 33YF77 1242405inch1053.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13UNC451NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1111505705 Spiral Point Tap Plug M12x1.25 TiN 3 Flutes
559NOK / enhet