Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1101511105 Spiral Point Tap Plug 5 / 16-18 TiN 3 Flutes | AH3ZDZ 33XW85

OSG 1101511105 Spiralpunkt Tap-plugg 5/16-18 Tinn 3 Fløyter

På lager
Vare: AH3ZDZ Modell: 1101511105Kryssreferanse: 33XW85
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishTinn
Liste nummer11015
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde2 23 / 32 "
Shank Dia.0.318 "
Trykk på StilSpiralpunkt
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grense for stigningsdiameter: H5

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonstypeListe nummerTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelseGjengetypePris
OSG 1731905 Spiral Point Tap Plug 3/4-16 TiN 3 Flutes | AH3ZDY 33XV74 1731905inch3004.25 "0.59 "2"3/4 "-16UNF1 564 NOK
OSG 1101511805 Spiral Point Tap Plug 5 / 16-24 TiN 3 Flutes | AH3ZEA 33XX86 1101511805inch110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5/16 "-24UNF340NOK
OSG 1111505705 Spiral Point Tap Plug M12x1.25 TiN 3 Flutes | AH3ZEB 33XY87 1111505705Metric1111586mm9.30mm42mmM12 x 1.25Metrisk fin559NOK
OSG 1242405 Spiral Point Tap Plug 1 / 2-13 TiN 3 Flutes | AH3ZEK 33YF77 1242405inch1053.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13UNC451NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1101511105 Spiralpunkt Tap-plugg 5/16-18 Tinn 3 Fløyter
340NOK / enhet