Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1105600108 Straight Flute Tap Bottoming 6 x 1.00mm Ticn | AG4EGP 33YK36

OSG 1105600108 Straight Flute Tap Bottoming 6 x 1.00 mm Ticn

På lager
Vare: AG4EGP Modell: 1105600108Kryssreferanse: 33YK36
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
448NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer11056
MaterialeVC-10
Antall fløyter4
Total lengde64mm
Tonehøyde1.00mm
Grense for pitchdiameterD5
Shank Dia.6.50mm
StørrelseM6
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
OSG 1105600208 Straight Flute Tap Bottoming 8 x 1.25mm Ticn | AG4EGQ 33YK37 110560020869mm1.25mmD58.10mmM829mmMetrisk Grov594NOK
OSG 1105600308 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.00mm Ticn | AG4EGR 33YK38 110560030874mm1.00mmD59.68mmM1032mmMetrisk fin632NOK
OSG 1105600408 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.25mm Ticn | AG4EGT 33YK39 110560040874mm1.25mmD69.70mmM1032mmMetrisk fin606NOK
OSG 1105600508 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.50mm Ticn | AG4EGU 33YK40 110560050874mm1.50mmD69.70mmM1032mmMetrisk Grov613NOK
OSG 1105600608 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.25mm Ticn | AG4EGV 33YK41 110560060886mm1.25mmD69.30mmM1242mmMetrisk fin901NOK
OSG 1105600708 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.50mm Ticn | AG4EGW 33YK42 110560070886mm1.50mmD69.30mmM1242mmMetrisk fin901NOK
OSG 1105600908 Straight Flute Tap Bottoming 14 x 1.50mm Ticn | AG4EGX 33YK43 110560090891mm1.50mmD710.90mmM1442mmMetrisk fin1 387 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1105600108 Straight Flute Tap Bottoming 6 x 1.00 mm Ticn
448NOK / enhet