Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1105101008 Straight Flute Tap Modified Bottoming 12x1.75mm Ticn | AG4EBA 33YH89

OSG 1105101008 Straight Flute Tap Modified Bottoming 12x1.75mm Ticn

På lager
Vare: AG4EBA Modell: 1105101008Kryssreferanse: 33YH89
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
1 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer11051
MaterialeXPM
Antall fløyter5
Total lengde86mm
Tonehøyde1.75mm
Grense for pitchdiameterD6
Shank Dia.9.30mm
StørrelseM12
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde42mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0472
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1005110508 Straight Flute Tap Modified Bottoming #6x32 Ticn | AG4EAJ 33YH73 100511050811 / 16 "100514UNC2"32H30.141 "508NOK
OSG 1005110808 Straight Flute Tap Modified Bottoming #8x32 Ticn | AG4EAK 33YH74 10051108083 / 4 "100514UNC2.125 "32H30.168 "562NOK
OSG 1005111008 Straight Flute Tap Modified Bottoming #10x24 Ticn | AG4EAL 33YH75 10051110087 / 8 "100514UNC2.375 "24H30.194 "574NOK
OSG 1005111208 Straight Flute Tap Modified Bottoming #10x32 Ticn | AG4EAM 33YH76 10051112087 / 8 "100514UNF2.375 "32H30.194 "568NOK
OSG 1005111608 Straight Flute Tap Modified Bottoming 1/4 Inch x 28 Ticn | AG4EAN 33YH77 10051116081"100514UNF2.5 "28H40.255 "747NOK
OSG 1005111808 Straight Flute Tap Modified Bottoming 5/16 Inch x 18 Ticn | AG4EAP 33YH78 10051118081.125 "100515UNC2 23 / 32 "18H50.318 "797NOK
OSG 1005112408 Straight Flute Tap Modified Bottoming 3/8 Inch x 24 Ticn | AG4EAQ 33YH80 10051124081.25 "100515UNF2 15 / 16 "24H40.381 "900NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1105101008 Straight Flute Tap Modified Bottoming 12x1.75mm Ticn
1 365 NOK / enhet