Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1101601703 Spiral Point Tap Plug 7/16 Inch x 14 Nitride | AG4CUE 33XZ79

OSG 1101601703 Spiralpunktkranplugg 7/16 tommer x 14 nitrid

På lager
Vare: AG4CUE Modell: 1101601703Kryssref.: 33XZ79

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
392NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
Finishnitrid
Liste nummer11016
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde100mm
Tonehøyde14
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.0.323 "
Størrelse7 / 16 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.437 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0472
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1101600103 Spiral Point Tap Plug # 2x56 Nitride | AG4CTN 33XZ64 1101600103UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "401NOK
OSG 1101600403 Spiral Point Tap Plug #8x32 Nitride | AG4CTQ 33XZ66 1101600403UNC32 31 / 64 "32H30.168 "#83 / 4 "234NOK
OSG 1101600503 Spiral Point Tap Plug # 10x24 Nitride | AG4CTR 33XZ67 1101600503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "224NOK
OSG 1101600603 Spiral Point Tap Plug #10x32 Nitride | AG4CTT 33XZ68 1101600603UNF32.75 "32H30.194 "#107 / 8 "234NOK
OSG 1101600703 Spiral Point Tap Plug 1/4 inch x 20 Nitride | AG4CTU 33XZ69 1101600703UNC380mm20H30.255 "1 / 4 "1"248NOK
OSG 1101600803 Spiral Point Kranplugg 1/4 tommer x 20 nitrid | AG4CTV 33XZ70 1101600803UNC380mm20H50.255 "1 / 4 "1"248NOK
OSG 1101600903 Spiral Point Tap Plug 1/4 inch x 28 Nitride | AG4CTW 33XZ71 1101600903UNF380mm28H30.255 "1 / 4 "1"248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1101601703 Spiralpunktkranplugg 7/16 tommer x 14 nitrid
392NOK / enhet