Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1101514905 Spiral Point Tap Plug 1/2 Inch x 13 Tin | AG4CJK 33XX99

OSG 1101514905 Spiral Point Tap Plug 1/2 tomme x 13 tinn

På lager
Vare: AG4CJK Modell: 1101514905Kryssreferanse: 33XX99

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

559NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishTinn
Liste nummer11015
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde3.375 "
Tonehøyde13
Grense for pitchdiameterH9
Shank Dia.0.367 "
Størrelse1 / 2 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0518
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFinishListe nummertråd LengdeGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydePris
OSG 1101512405 Spiral Point Tap Plug 3/8 inch x 16 Tin | AG3NPL 33PC93 11015124053 / 8 "Tinn110151.25 "UNC32 15 / 16 "16387NOK
OSG 1101509305 Spiral Point Tap Plug #10x24 Tin | AG4AZC 33XW75 1101509305#10Tinn110157 / 8 "UNC32.375 "24294NOK
OSG 1101509405 Spiral Point Tap Plug #10x24 Tin | AG4AZD 33XW76 1101509405#10Tinn110157 / 8 "UNC32.375 "24294NOK
OSG 1101509505 Spiral Point Tap Plug #10x24 Tin | AG4AZE 33XW77 1101509505#10Tinn110157 / 8 "UNC32.375 "24297NOK
OSG 1101510005 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 20 Tin | AG4AZF 33XW78 11015100051 / 4 "Tinn110151"UNC32.5 "20311NOK
OSG 1101510105 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 20 Tin | AG4AZG 33XW79 11015101051 / 4 "Tinn110151"UNC32.5 "20297NOK
OSG 1101500105 Spiral Point Tap Plug #4x40 Tin | AG4CAZ 33XW20 1101500105#4Tinn110159 / 16 "UNC31.875 "40230NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1101514905 Spiral Point Tap Plug 1/2 tomme x 13 tinn
559NOK / enhet