Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1006101000 Straight Flute Tap Plug 10 x 1.50mm Bright | AG4GKV 33YY78

OSG 1006101000 Straight Flute Tap Plug 10 x 1.50 mm Bright

På lager
Vare: AG4GKV Modell: 1006101000Kryssreferanse: 33YY78
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
3 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishBright
Liste nummer10061
MaterialeCarbide
Antall fløyter4
Total lengde100mm
Tonehøyde1.50mm
Grense for pitchdiameterD6
Shank Dia.9.70mm
StørrelseM10
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde32mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeAntall fløyterTotal lengdeGjengetypeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
OSG 1006101700 Straight Flute Tap Bottom 8 x 1.00mm Bright | AG4FZE 33YY83 100610170034mm490mmMetrisk fin1.00mmD58.08mmM82 528 NOK
OSG 1006101800 Straight Flute Tap Bottom 8 x 1.25mm Bright | AG4FZF 33YY84 100610180029mm490mmMetrisk Grov1.25mmD58.10mmM82 577 NOK
OSG 1006100100 Straight Flute Tap Plug 3 x 0.50mm Bright | AG4GKM 33YY71 100610010016mm356mmMetrisk Grov0.50mmD33.58mmM31 629 NOK
OSG 1006100300 Straight Flute Tap Plug 4 x 0.70mm Bright | AG4GKN 33YY72 100610030019mm463mmMetrisk Grov0.70mmD44.10mmM41 753 NOK
OSG 1006100400 Straight Flute Tap Plug 5 x 0.80mm Bright | AG4GKP 33YY73 100610040022mm470mmMetrisk Grov0.80mmD45.00mmM51 809 NOK
OSG 1006100500 Straight Flute Tap Plug 6 x 1.00mm Bright | AG4GKQ 33YY74 100610050025mm480mmMetrisk Grov1.00mmD56.50mmM61 999 NOK
OSG 1006100700 Straight Flute Tap Plug 8 x 1.00mm Bright | AG4GKR 33YY75 100610070034mm490mmMetrisk fin1.00mmD58.08mmM82 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1006101000 Straight Flute Tap Plug 10 x 1.50 mm Bright
3 504 NOK / enhet