Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1005910500 Straight Flute Tap Bottom 1/4 tomme x 28 Bright | AG4GJR 33YY52

OSG 1005910500 Straight Flute Tap Bottom 1/4 tommer x 28 Bright

På lager
Vare: AG4GJR Modell: 1005910500Kryssreferanse: 33YY52
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
2 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishBright
Liste nummer10059
MaterialeCarbide
Antall fløyter4
Total lengde2.5 "
Tonehøyde28
Grense for pitchdiameter2B
Shank Dia.0.255 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0248
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1006101500 Straight Flute Tap Bottom 6 x 1.00mm Bright | AG4FZD 33YY82 100610150025mm100614Metrisk Grov80mm1.00mmD56.50mm1 999 NOK
OSG 1006101900 Straight Flute Tap Bottom 10x1.25mm Bright | AG4FZG 33YY85 100610190032mm100614Metrisk fin100mm1.25mmD59.70mm3 504 NOK
OSG 1006102000 Straight Flute Tap Bottom 10x1.50mm Bright | AG4FZH 33YY86 100610200032mm100614Metrisk Grov100mm1.50mmD69.70mm3 572 NOK
OSG 22800 Straight Flute Tap Bottom 1.4x0.30mm Bright | AG4FZJ 33YY87 228009mm3493Metrisk Grov34mm0.30mmOH23.00mm3 355 NOK
OSG 22801 Straight Flute Tap Bottom 1.6x0.35mm Bright | AG4FZK 33YY88 228019mm3493Metrisk Grov36mm0.35mmOH33.00mm3 172 NOK
OSG 22802 Straight Flute Tap Bottom 1.7x0.35mm Bright | AG4FZL 33YY89 2280211mm3493Metrisk Grov36mm0.35mmOH33.00mm3 172 NOK
OSG 22803 Straight Flute Tap Bottom 1.8x0.35mm Bright | AG4FZM 33YY90 2280311mm3493Metrisk Grov36mm0.35mmOH33.00mm3 172 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1005910500 Straight Flute Tap Bottom 1/4 tommer x 28 Bright
2 082 NOK / enhet