Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION OF31586-151 Fortynningsfelle 1 gallon 1 1/2 tomme Fip | AD6VNF 4AYL3

ORION OF31586-151 Fortynningsfelle 1 gallon 1 1/2 tomme fip

På lager
Vare: AD6VNF Modell: OF31586-151Kryssref: 4AYL3
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
5 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFortynningsfelle
FARGESvart
Diameter7 1 / 2 "
Monteringsmaterialepolyetylen
Høyde11.75 "
Inlet / Outlet1-1 / 2 FIP
Materialepolyetylen
typenUnder benk, Anti Siphon
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1655
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • gallons (1)
    • Hold Temp. Kontinuerlig (F) (180)
    • Hold Temp. Intermitter (F) (212)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeSaktypenBreddePris
ORION 734000 fortynningstank og felle polypropylen 1 1/2 tomme fip | AD6VMZ 4AYK6 73400012 1 / 2 "11 13 / 64 "Fortynningstank og felleUnder benken8.5 "5 876 NOK
ORION 734003 fortynningstank og felle polypropylen 2 tommers flip | AD6VNA 4AYK7 73400312 1 / 2 "11 13 / 64 "Fortynningstank og felleUnder benken8.5 "6 518 NOK
ORION OF59155-200 fortynningsfelle og tank to innløp Poly | AD6VNB 4AYK8 OF59155-2009"12 11 / 64 "Fortynningstank nøytraliseringstankUnder benk, to innløp, ett uttak9"8 628 NOK
ORION OF59155-201 Fortynningsfelle og tank 6 innløp Poly | AD4VNC 9AYKXNUMX OF59155-2019"12 11 / 64 "Fortynningstank nøytraliseringstankUnder benken9"8 057 NOK
ORION OF59155-202 Fortynningsfelle Og Tank En Inet 2 In | AD6VND 4AYL1 OF59155-2029"12 11 / 64 "Fortynningstank nøytraliseringstankUnder benken9"11 205 NOK
ORION OF59155-203 Fortynningsfelle og tank to innløp Poly | AD6VNE 4AYL2 OF59155-2039"12 11 / 64 "Fortynningstank nøytraliseringstankUnder benk, to innløp, ett uttak9"10 351 NOK
ORION OF31586-152 Fortynningsfelle 2 gallons 1 1/2 tomme fip | AD6VNG 4AYL4 OF31586-1527 1 / 2 "17 "FortynningsfelleUnder benk, Anti Siphon7.5 "6 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION OF31586-151 Fortynningsfelle 1 gallon 1 1/2 tomme fip
5 856 NOK / enhet