Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORBIS RCSO2415-1 BLÅ Beholderlokk Blå | AF3NWV 8A910

ORBIS RCSO2415-1 BLÅ Beholderlokk Blå

På lager
Vare: AF3NWV Modell: RCSO2415-1 BLÅKryssreferanse: 8A910
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
207NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholderlokk
FARGEBlå
Høyde5 / 8 "
Utenfor høyde5 / 8 "
Utenfor lengde24 "
Utenfor bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
ORBIS RCS02415..GRÅ Beholderlokk Grå | AF3NWW 8A911 RCS02415..GRÅGrå-5 / 8 "24 "15 "207NOK
ORBIS CBC4842-1 GRÅ Deksel Grå 41-1/2 x 3.9 x 48 | AF3PNP 8AKD1 CBC4842-1 GRÅGråPolyetylen med høy tetthet4"48 "41.5 "3 557 NOK
ORBIS CBC4842-1 NATURAL Cover Natural 41 x 3.9 x 48 | AF4LNV 9AFZ7 CBC4842-1 NATURLIGNaturligPolyetylen med høy tetthet4"48 "41.5 "3 557 NOK
ORBIS RCS01215-1 GRÅ Deksel Grå 15 x 4 x 12 | AF4QTE 9G948 RCS01215-1 GRÅGråpolyetylen5 / 8 "12 "15 "148NOK
ORBIS RCS01215-1 BLÅT Deksel Blå 15 x 4 x 12 | AF4XLB 9NUC4 RCS01215-1 BLÅBlåpolyetylen5 / 8 "12 "15 "148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORBIS RCSO2415-1 BLÅ Beholderlokk Blå
207NOK / enhet