ORBIS CBC4842-1 GRÅ Deksel Grå 41-1/2 x 3.9 x 48 | AF3PNP 8AKD1

ORBIS CBC4842-1 GRÅ Deksel Grå 41-1/2 x 3.9 x 48

På lager
Vare: AF3PNP Modell: CBC4842-1 GRÅKryssref: 8AKD1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 557 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholderlokk
FARGEGrå
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde48 "
Utenfor bredde41.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.06
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)125.98
Skipets bredde (cm)109.98
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
ORBIS RCSO2415-1 BLÅ Beholderlokk Blå | AF3NWV 8A910 RCSO2415-1 BLÅBlå-5 / 8 "24 "15 "207NOK
ORBIS RCS02415..GRÅ Beholderlokk Grå | AF3NWW 8A911 RCS02415..GRÅGrå-5 / 8 "24 "15 "207NOK
ORBIS CBC4842-1 NATURAL Cover Natural 41 x 3.9 x 48 | AF4LNV 9AFZ7 CBC4842-1 NATURLIGNaturligPolyetylen med høy tetthet4"48 "41.5 "3 557 NOK
ORBIS RCS01215-1 GRÅ Deksel Grå 15 x 4 x 12 | AF4QTE 9G948 RCS01215-1 GRÅGråpolyetylen5 / 8 "12 "15 "148NOK
ORBIS RCS01215-1 BLÅT Deksel Blå 15 x 4 x 12 | AF4XLB 9NUC4 RCS01215-1 BLÅBlåpolyetylen5 / 8 "12 "15 "148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORBIS CBC4842-1 GRÅ Deksel Grå 41-1/2 x 3.9 x 48
3 557 NOK / enhet