Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORBECO DT013-01 Dt Cartridge Agno3 0.2256 N | AA6ZQX 15G042

ORBECO DT013-01 Dt Cartridge Agno3 0.2256 N

På lager
Vare: AA6ZQX Modell: DT013-01Kryssref.: 15G042

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDT kassett, AgNO3, 0.2256 N
UnderkategoriDigital titratorpatron
typenReagenser og påfyll

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3822005090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ORBECO DT013-02 Dt Cartridge Agno3 1.128 N | AA6ZQY 15G043 DT013-02DT kassett, AgNO3, 1.128 N416NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORBECO DT013-01 Dt Cartridge Agno3 0.2256 N
429NOK / enhet