Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ONSRUD 62-783 Fresing endefres ned O-fløyte 3/8 1 1/8 | AD8JXD 4KNW1

ONSRUD 62-783 Fresing endefres ned O-fløyte 3/8 1 1/8

På lager
Vare: AD8JXD Modell: 62-783Kryssreferanse: 4KNW1
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
948NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing End Mill
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter3 / 8 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
SluttstilSquare
Finishubestrøket
KlasseHigh Performance
Helix vinkel21 Degrees
Klippelengde1.125 "
Liste nummer62-750
MaterialeCarbide
Antall fløyter1
Total lengde3"
Shank Dia.3 / 8 "
typenNedskåret spiral O-fløyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207706040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerDiameterDimensjonstypeMaterialeAntall fløyterTotal lengdeRadiusShank Dia.Pris
ONSRUD 62-816 Freseende endefresliste # 3 Mm | AA4AEV 12A944 62-81662-8163mmMetricCarbide164mm-6.00mm639NOK
ONSRUD 62-824 Fresing endefres Liste # 4 Mm | AA4AEW 12A945 62-82462-8244mmMetricCarbide164mm-6.00mm639NOK
ONSRUD 62-830 Fresing endefres Liste # 5 Mm | AA4AEX 12A946 62-83062-8305mmMetricCarbide164mm-6.00mm604NOK
ONSRUD 62-840 freseende endefresliste # 6 Mm | AA4AEY 12A947 62-84062-8406mmMetricCarbide176mm-6.00mm760NOK
ONSRUD 62-842 freseende endefresliste # 6 Mm | AA4AEZ 12A948 62-84262-8426mmMetricCarbide176mm-6.00mm702NOK
ONSRUD 62-844 Freseende endefresliste # 8 Mm | AA4AFA 12A949 62-84462-8448mmMetricCarbide164mm-8.00mm816NOK
ONSRUD 62-846 Freseende endefresliste # 8 Mm | AA4AFB 12A950 62-84662-8468mmMetricCarbide176mm-8.00mm782NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ONSRUD 62-783 Fresing endefres ned O-fløyte 3/8 1 1/8
948NOK / enhet