Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON X-10GW-B Snap Switch 10a Spdt Hengselhendel | AC2JTU 2KRP4

OMRON X-10GW-B Snap Switch 10a Spdt hengselspak

På lager
Vare: AC2JTU Modell: X-10GW-BKryssreferanse: 2KRP4
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde2.5 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter10A
Dybde0.69 "
Differensiell reise0.154 "
Høyde1.16 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.563 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke3.88 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 176 grader F
Over reise0.19 "
Slipp kraft0.49 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorHengselhendel
Spenningsverdier125 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAktuatorlengdeKontakt skjemaMaks. ForreiseMonteringsdimensjonDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeOver reisePris
OMRON A-20GV Snap Switch 20a Spdt Hengselhendel | AC2JRU 2KRK6 A-20GV1.94 "2.5 "SPDT0.626 "1 "sentre2.47 oz.-13 grader til 176 grader F0.16 "299NOK
OMRON Z-15GW Snap Switch 15a Spdt Hengselhendel | AC2JTH 2KRN1 Z-15GW1.94 "2.5 "SPDT10.0mm1 "sentre2.47 oz.-13 grader til 176 grader F0.221 "201NOK
OMRON X-10GW Snap Switch 10a Spdt Hengselhendel | AC2JUB 2KRR6 X-10GW1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "sentre3.88 oz.-13 grader til 176 grader F0.19 "342NOK
OMRON DZ-10GW-1A Snap Switch 10a Dpdt Hengselhendel | AC2JUK 2KRT7 DZ-10GW-1A1.94 "2.5 "DPDT25.5mm1 "sentre6.00 oz.-13 grader til 176 grader F0.063 "456NOK
OMRON Z-25GW Snap Switch 25a 1 No 1 Nc hengselspak | AE4CGP 5JEG2 Z-25GW1.823 "1.5 "SPDT0.25 "1 "sentre3.53 oz.-40 grader til 221 grader F0.187 "40NOK
OMRON DZ-10GW-1B Snap Switch 10a Dpdt hengselspak | AE7ZQD 6C917 DZ-10GW-1B1.94 "63.5mmDPDT1.004 "1 "sentre6.00 oz.-25 grader til 80 grader C0.063 "470NOK
OMRON Z-15GW-B7-K Snap Switch 15a Spdt hengselspak | AF2PMA 6X284 Z-15GW-B7-K1.94 "2.5 "SPDT0.22 "1.03 "sentre2.5 oz.-25 grader til 80 grader C0.22 "170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON X-10GW-B Snap Switch 10a Spdt hengselspak
374NOK / enhet