Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON WL1A100 Endebryterarm 2-5 / 32 tommers arm L | AB9ETW 2CLZ6

OMRON WL1A100 Grensebryter spakearm 2-5/32 tommers arm L

På lager
Vare: AB9ETW Modell: WL1A100Kryssreferanse: 2CLZ6
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
410NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterarm
AktuatortypeStandard rulle
Armedybde5 / 8 "
Armlengde2.156 "
Rulle Dia.0.69 "
RullematerialeRustfri sintret
RullestillingFront
Rullebredde0.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8536509055
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellAktuatortypeArmedybdeArmlengdeSakRulle Dia.RullematerialeRullebreddePris
OMRON D4AA00 valsearm 2-3 / 32 tommers arm L | AB9ERR 2CLV2 D4AA00Standard rulle3 / 4 "2 3 / 32 "Rullehåndtak3 / 4 "Rustfritt stål1 / 3 "555NOK
OMRON D4AA10 valsearm 2-3 / 32 tommers arm L | AB9ERT 2CLV3 D4AA10Standard rulle3 / 4 "2 3 / 32 "Rullehåndtak3 / 4 "Rustfritt stål1 / 3 "538NOK
OMRON D4AC00 rullearmarm 4-27 / 32 tommers arm L | AB9ERU 2CLV4 D4AC00Justerbar rulle3 / 4 "4 27 / 32 "Rullehåndtak3 / 4 "Rustfritt stål1 / 3 "605NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON WL1A100 Grensebryter spakearm 2-5/32 tommers arm L
410NOK / enhet