Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON D4AC00 rullearmarm 4-27 / 32 tommers arm L | AB9ERU 2CLV4

OMRON D4AC00 Rullespakarm 4-27/32 tommers arm L

På lager
Vare: AB9ERU Modell: D4AC00Kryssreferanse: 2CLV4
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
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullehåndtak
AktuatortypeJusterbar rulle
Armedybde3 / 4 "
Armlengde4 27 / 32 "
Arm MaterialeRustfritt stål
Armbredde19 / 64 "
Rulle Dia.3 / 4 "
RullematerialeRustfritt stål
RullestillingJusterbar
Rullebredde1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8536509055
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellAktuatortypeArmedybdeArmlengdeSakRulle Dia.RullematerialeRullebreddePris
OMRON D4AA00 valsearm 2-3 / 32 tommers arm L | AB9ERR 2CLV2 D4AA00Standard rulle3 / 4 "2 3 / 32 "Rullehåndtak3 / 4 "Rustfritt stål1 / 3 "555NOK
OMRON D4AA10 valsearm 2-3 / 32 tommers arm L | AB9ERT 2CLV3 D4AA10Standard rulle3 / 4 "2 3 / 32 "Rullehåndtak3 / 4 "Rustfritt stål1 / 3 "538NOK
OMRON WL1A100 Endebryterarm 2-5 / 32 tommers arm L | AB9ETW 2CLZ6 WL1A100Standard rulle5 / 8 "2.156 "Endebryterarm0.69 "Rustfri sintret0.63 "410NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON D4AC00 Rullespakarm 4-27/32 tommers arm L
605NOK / enhet