Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON MY4N-AC110/120(S) Relé 14pin 4pdt 5a 120vac | AC8GKE 3A353

OMRON MY4N-AC110/120(S) relé 14pin 4pdt 5a 120vac

På lager
Vare: AC8GKE Modell: MY4N-AC110/120 (S)Kryssreferanse: 3A353
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
185NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering1.1
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)5
Kontakt skjema4PDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering5A @ 250VAC / 30VDC
Hz60
MonteringStikkontakt eller loddeterminal
Pins14
Trykk for å testeHåndbok
SocketMfr. Nr. PYF14AE
StikkontaktkodeG
StatusindikatorLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536490075
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBase TypeSpole VA-vurderingPinsTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPris
OMRON G2R-1-SN-AC120 (S) Relé 5-pin Spdt 10a 120vac | AB4HUN 1YCL1 G2R-1-SN-AC120 (S)Trykt kretskortSquare0.95HåndbokMfr. Nr. P2RF-05-E10SPDT190NOK
OMRON MJN1C-N-AC120 Relé 5-polet Spdt 10a 120vac | AB4HUU 1YCL6 MJN1C-N-AC120PanelSquare1.75HåndbokMfr. Nr. PTF11PC10SPDT419NOK
OMRON LY1N-AC110 / 120 Relé 8-polet Spdt 15a 120vac | AB4HUZ 1YCN2 LY1N-AC110 / 120Firkantet stikkontaktSquare0.9 til 1.18HåndbokMfr. Nr. PTF08A-E15SPDT168NOK
OMRON G2R-2-SN-AC120 (S) Relé 8-pin Dpdt 5a 120vac | AB4HVE 1YCN7 G2R-2-SN-AC120 (S)Trykt kretskortSquare0.98HåndbokMfr. Nr. P2RF-08-E5DPDT205NOK
OMRON MJN2C-N-AC120 Relé 8-pin Dpdt 10a 120vac | AB4HVM 1YCP5 MJN2C-N-AC120PanelSquare1.78HåndbokMfr. Nr. PTF11PC10DPDT394NOK
OMRON MY2N-AC110 / 120 (S) Relé 8-pin Dpdt 10a 120vac | AB4HVT 1YCR1 MY2N-AC110 / 120 (S)Stikkontakt eller loddeterminalSquare0.9 til 1.18HåndbokMfr. Nr. PYF08A-E10DPDT135NOK
OMRON LY3N-AC120 Relé 11pin 3pdt 10a 120vac | AB4HVY 1YCR6 LY3N-AC120Firkantet stikkontaktSquare1.6 til 211HåndbokMfr. Nr. PTF11A103PDT360NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON MY4N-AC110/120(S) relé 14pin 4pdt 5a 120vac
185NOK / enhet