Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON G2R-1-SN-AC120 (S) Relé 5-pin Spdt 10a 120vac | AB4HUN 1YCL1

OMRON G2R-1-SN-AC120(S) Relé 5-pins Spdt 10a 120vac

På lager
Vare: AB4HUN Modell: G2R-1-SN-AC120 (S)Kryssreferanse: 1YCL1
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering0.9
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering10A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringTrykt kretskort
Pins5
Trykk for å testeHåndbok
SocketMfr. Nr. P2RF-05-E
StikkontaktkodeH
StatusindikatorLED og mekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8536490080
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBase TypeSpole VA-vurderingPinsTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPris
OMRON MJN1C-N-AC120 Relé 5-polet Spdt 10a 120vac | AB4HUU 1YCL6 MJN1C-N-AC120PanelSquare1.75HåndbokMfr. Nr. PTF11PC10SPDT419NOK
OMRON LY1N-AC110 / 120 Relé 8-polet Spdt 15a 120vac | AB4HUZ 1YCN2 LY1N-AC110 / 120Firkantet stikkontaktSquare0.9 til 1.18HåndbokMfr. Nr. PTF08A-E15SPDT168NOK
OMRON G2R-2-SN-AC120 (S) Relé 8-pin Dpdt 5a 120vac | AB4HVE 1YCN7 G2R-2-SN-AC120 (S)Trykt kretskortSquare0.98HåndbokMfr. Nr. P2RF-08-E5DPDT205NOK
OMRON MJN2C-N-AC120 Relé 8-pin Dpdt 10a 120vac | AB4HVM 1YCP5 MJN2C-N-AC120PanelSquare1.78HåndbokMfr. Nr. PTF11PC10DPDT394NOK
OMRON MY2N-AC110 / 120 (S) Relé 8-pin Dpdt 10a 120vac | AB4HVT 1YCR1 MY2N-AC110 / 120 (S)Stikkontakt eller loddeterminalSquare0.9 til 1.18HåndbokMfr. Nr. PYF08A-E10DPDT135NOK
OMRON LY3N-AC120 Relé 11pin 3pdt 10a 120vac | AB4HVY 1YCR6 LY3N-AC120Firkantet stikkontaktSquare1.6 til 211HåndbokMfr. Nr. PTF11A103PDT360NOK
OMRON MY3N-AC110/120 Relé 11pin 3pdt 5a 120vac | AB4HWH 1YCT6 MY3N-AC110 / 120Stikkontakt eller loddeterminalSquare0.9 til 1.111HåndbokMfr. Nr. PYF11A53PDT246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON G2R-1-SN-AC120(S) Relé 5-pins Spdt 10a 120vac
190NOK / enhet