Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON MKS2PIAC120 Relé 8-pin Dpdt 10a 120vac | AE3PRN 5EMG9

OMRON MKS2PIAC120 Relé 8-pin Dpdt 10a 120vac

På lager
Vare: AE3PRN Modell: MKS2PIAC120Kryssreferanse: 5EMG9
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeOctal
Spole VA-vurdering2.3
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvtinn Indium
Kontaktvurdering10A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringOktal pluggkontakt
Pins8
Trykk for å testelåsbar
SocketMfr. Nr. PF083A-E
StikkontaktkodeA
StatusindikatorMekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536410050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBase TypeSpole VA-vurderingPinsTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPris
OMRON G2R-1-SN-AC120 (S) Relé 5-pin Spdt 10a 120vac | AB4HUN 1YCL1 G2R-1-SN-AC120 (S)Trykt kretskortSquare0.95HåndbokMfr. Nr. P2RF-05-E10SPDT190NOK
OMRON MJN1C-N-AC120 Relé 5-polet Spdt 10a 120vac | AB4HUU 1YCL6 MJN1C-N-AC120PanelSquare1.75HåndbokMfr. Nr. PTF11PC10SPDT419NOK
OMRON LY1N-AC110 / 120 Relé 8-polet Spdt 15a 120vac | AB4HUZ 1YCN2 LY1N-AC110 / 120Firkantet stikkontaktSquare0.9 til 1.18HåndbokMfr. Nr. PTF08A-E15SPDT168NOK
OMRON G2R-2-SN-AC120 (S) Relé 8-pin Dpdt 5a 120vac | AB4HVE 1YCN7 G2R-2-SN-AC120 (S)Trykt kretskortSquare0.98HåndbokMfr. Nr. P2RF-08-E5DPDT205NOK
OMRON MJN2C-N-AC120 Relé 8-pin Dpdt 10a 120vac | AB4HVM 1YCP5 MJN2C-N-AC120PanelSquare1.78HåndbokMfr. Nr. PTF11PC10DPDT394NOK
OMRON MY2N-AC110 / 120 (S) Relé 8-pin Dpdt 10a 120vac | AB4HVT 1YCR1 MY2N-AC110 / 120 (S)Stikkontakt eller loddeterminalSquare0.9 til 1.18HåndbokMfr. Nr. PYF08A-E10DPDT135NOK
OMRON LY3N-AC120 Relé 11pin 3pdt 10a 120vac | AB4HVY 1YCR6 LY3N-AC120Firkantet stikkontaktSquare1.6 til 211HåndbokMfr. Nr. PTF11A103PDT360NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON MKS2PIAC120 Relé 8-pin Dpdt 10a 120vac
248NOK / enhet