Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON MK2KP-UA-DC12 Dual Coil Latching Relay 11pin Dpdt 12v | AB4JAT 1YDK7

OMRON MK2KP-UA-DC12 Dual Coil Latching Relay 11pin Dpdt 12v

På lager
Vare: AB4JAT Modell: MK2KP-UA-DC12Kryssreferanse: 1YDK7
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
996NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDual Coil Latching Relé
Base TypeOctal
Spole VA-vurdering2.3 til 2.7
Spole volt12 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)5
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølv
Kontaktvurdering10A @ 250VAC / 28VDC
Hz50/60
MonteringOktal pluggkontakt
Pins11
Trykk for å testeHåndbok
SocketMfr. Nr. PF113A-E
StikkontaktkodeB
StatusindikatorMekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536490080
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

Omron MK2KP-UA-DC12 låserelé med to spole er ideell for elektriske paneler som krever pålitelige releer for å forhindre feilstrømmer og overbelastning. Dette dobbeltlåsende reléet brukes i industrielle applikasjoner som sekvensering og kontroll av kraft for maskineri eller kontrollpaneler.

Egenskaper:

  • Omron MK2KP-UA-DC12 låserelé med to spole har et plug-in relé for å forhindre flere kretser med en enkelt trigger i feilsituasjoner.
  • Den har et DPDT-bryterrelé som er egnet for høystrøm- og spenningsoperasjoner.
  • Dette låsereléet med to spoler er utstyrt med sølvkontakt for sin høye ledningsevne og lange levetid.
  • Den leveres med en mekanisk flaggindikator som gjør det enkelt å inspisere kontaktoperasjonen.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • TUV
  • UL
  • VDE

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Kan dette dobbeltlåsende reléet holde kontaktene?

A. Ja, dette låsereléet bruker to motstående spoler, og etter at spolen er deaktivert, holder en permanent magnet eller en oversenterfjær kontaktene på plass.

Produktvarianter

ProduktModellSocketBase TypeSpole VA-vurderingKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)KontaktmaterialeKontaktvurderingMonteringPinsPris
OMRON MY2K-DC12 Relé med dobbelt spole 10-pinners Dpdt 12v | AE7MQK 5ZJ09 MY2K-DC12Mfr. Nr. PYF14AESquare0.93Sølv nikkel3A @ 220VAC / 24VDCFirkantet stikkontakt10767NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON MK2KP-UA-DC12 Dual Coil Latching Relay 11pin Dpdt 12v
996NOK / enhet