Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 Solid State reléutgang 40A | AB4JBM 1YDP8

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 Solid State reléutgang 40A

På lager
Vare: AB4JBM Modell: G3PA-240B-VD-DC5-24Kryssreferanse: 1YDP8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
Case ColorBeige
FingersikkerJa
InngangsspenningDC
Maks. Inngangsvolt24
Maks. Utgangsforsterkere40A
Maks. Utgangs volt240
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)40
Min. Inngangsvolt5
Min. Utgangs volt24
MonteringDIN eller flens
Fase3
Bytt TypeFototriakk
Slår på klNull kors
SpenningsutgangAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536490080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningMonteringUtgangsstrømStrømforbrukBytt TypeSpenningsområdePris
OMRON G3NA-205B-UTU DC5-24 Solid State-relé, 5VDC til 24VDC inngang eller kontrollspenning | CH6PKK 56GL29 G3NA-205B-UTU DC5-245V til 24V DCoverflaten50.2W til 0.5WFototriakk24V til 240V AC474NOK
OMRON G3NA-210B-UTU AC100-240 Solid State-relé, 100VAC til 240VAC inngangs- eller kontrollspenning | CH6PKL 56LU50 G3NA-210B-UTU AC100-240100V til 240V ACoverflaten100.2V til 1VAFotokobler24V til 240V AC905NOK
OMRON G3NA-210B-UTU DC5-24 Solid State Relé, 5VDC til 24VDC inngangsspenning | CH6PKM 56LU49 G3NA-210B-UTU DC5-245V til 24V DCoverflaten100.2V til 1VAFototriakk24V til 240V AC529NOK
OMRON G3NA-225B-UTU AC100-240 Solid State-relé, 100VAC til 240VAC inngang eller kontrollspenning | CH6PKN 56GL26 G3NA-225B-UTU AC100-240100V til 240V ACoverflaten250.2V til 1VAFotokobler24V til 240V AC929NOK
OMRON G3NA-225B-UTU DC5-24 Solid State-relé, 5VDC til 24VDC inngangsspenning | CH6PKP 56LU51 G3NA-225B-UTU DC5-245V til 24V DCoverflaten250.2V til 1VAFototriakk24V til 240V AC754NOK
OMRON G3NA-240B-UTU AC100-240 Solid State-relé, 100VAC til 240VAC inngangs- eller kontrollspenning | CH6PKQ 56GL25 G3NA-240B-UTU AC100-240100V til 240V ACoverflaten400.2V til 1VAFotokobler200V til 480V AC1 485 NOK
OMRON G3NA-240B-UTU DC5-24 Solid State-relé, 5VDC til 24VDC inngang eller kontrollspenning | CH6PKR 56LU52 G3NA-240B-UTU DC5-245V til 24V DCoverflaten400.2V til 1VAFototriakk24V til 240V AC1 417 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 Solid State reléutgang 40A
1 951 NOK / enhet