Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON G2R-2-S-AC240(S) Relé 8-pins Dpdt 5a 240vac | AB4HZE 1YDC6

OMRON G2R-2-S-AC240(S) Relé 8-pinners Dpdt 5a 240vac

På lager
Vare: AB4HZE Modell: G2R-2-S-AC240(S)Kryssreferanse: 1YDC6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering0.9
Spole volt240 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)5
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering5A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringFirkantet stikkontakt
Pins8
Trykk for å testeHåndbok
SocketMfr. Nr. P2RF-08-E
StikkontaktkodeJ
StatusindikatorMekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536490080
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBase TypeSpole VA-vurderingPinsTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPris
OMRON G2R-1-SN-AC240 (S) Relé 5-polet Spdt 10a 240vac | AB4HUP 1YCL2 G2R-1-SN-AC240 (S)Trykt kretskortSquare0.95HåndbokMfr. Nr. P2RF-05-E10SPDT319NOK
OMRON G2R-2-SN-AC240 (S) Relé 8-pin Dpdt 5a 240vac | AB4HVF 1YCN8 G2R-2-SN-AC240 (S)Trykt kretskortSquare0.98HåndbokMfr. Nr. P2RF-08-E5DPDT291NOK
OMRON MJN2C-N-AC240 Relé 8-pin Dpdt 10a 240vac | AB4HVN 1YCP6 MJN2C-N-AC240PanelSquare1.78HåndbokMfr. Nr. PTF11PC10DPDT553NOK
OMRON MY2N-AC220 / 240 (S) Relé 8-polet Dpdt 10a 240vac | AB4HVU 1YCR2 MY2N-AC220 / 240 (S)Firkantet stikkontaktSquare0.9 til 1.18HåndbokMfr. Nr. PYF08A-E10DPDT179NOK
OMRON LY3N-AC240 Relé 11pin 3pdt 10a 240vac | AB4HVZ 1YCR7 LY3N-AC240Firkantet stikkontaktSquare1.6 til 211HåndbokMfr. Nr. PTF11A103PDT289NOK
OMRON MJN3C-N-AC240 Relé 11pin 3pdt 10a 240vac | AB4HWD 1YCT2 MJN3C-N-AC240PanelSquare211HåndbokMfr. Nr. PTF11PC103PDT448NOK
OMRON MY3N-AC220/240 Relé 11pin 3pdt 5a 240vac | AB4HWJ 1YCT7 MY3N-AC220 / 240Stikkontakt eller loddeterminalSquare0.9 til 1.111HåndbokMfr. Nr. PYF11A53PDT258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON G2R-2-S-AC240(S) Relé 8-pinners Dpdt 5a 240vac
206NOK / enhet