Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON G2R-1A-T-AC24 Relé 4Pin SPST 10A 24VAC | AE7ZPF 6C890

OMRON G2R-1A-T-AC24 Relé 4Pin SPST 10A 24VAC

På lager
Vare: AE7ZPF Modell: G2R-1A-T-AC24Kryssreferanse: 6C890
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Spole VA-vurdering0.9
Spole volt24 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjemaSPST
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering10A @ 250VAC / 30VDC
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1/2
Hz60
MonteringToppflens
Pins4
Socketnone
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536490080
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellSpole VA-vurderingSpole voltKontakt skjemaHzPinsPris
OMRON G2R-1A-T-AC240 Relé 4Pin SPST 10A 240VAC | AB4HXH 1YCW5 G2R-1A-T-AC2400.9240 VACSPST50/604246NOK
OMRON G2R-1-T-AC240 Relé 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HXN 1YCX7 G2R-1-T-AC2400.9240 VACSPDT50/605255NOK
OMRON G2R-1A-T-DC12 Relé 4Pin SPST 10A 12VDC | AE7MLJ 5ZH12 G2R-1A-T-DC120.5212 VDCSPST-4111NOK
OMRON G2R-1A-T-DC24 Relé 4Pin SPST 10A 24VDC | AE7MLK 5ZH13 G2R-1A-T-DC240.5224 VDCSPST-4111NOK
OMRON G2R-1-T-DC12 Relé 5Pin SPDT 10A 12VDC | AE7MLL 5ZH16 G2R-1-T-DC120.5212 VDCSPDT-5123NOK
OMRON G2R-1-T-DC24 Relé 5Pin SPDT 10A 24VDC | AE7MLM 5ZH17 G2R-1-T-DC240.5224 VDCSPDT-5123NOK
OMRON G2R-1A-T-AC120 Relé 4Pin SPST 10A 120VAC | AE7ZPG 6C891 G2R-1A-T-AC1200.9120 VACSPST604137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON G2R-1A-T-AC24 Relé 4Pin SPST 10A 24VAC
138NOK / enhet