Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E2E-X5MY1-US nærhetssensor Induktiv 12mm Nei | AB8YTK 2AKB3

OMRON E2E-X5MY1-US nærhetssensor induktiv 12 mm nr

På lager
Vare: AB8YTK Modell: E2E-X5MY1-USKryssreferanse: 2AKB3

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
2 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Grunnleggende materialeMetal
Tilfellet MaterialNikkelbelagt messing
Krets type2 ledning
Oppdage avstand5mm
Diameter12mm
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP Rating67
Lengde52mm
Maks. Nåværende belastning200mA
NEMA-vurdering1, 4, 6, 12, 13
drifts~~POS=TRUNC25 Hz
Driftstemp. Område-40 grader til 85 grader C
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet24 til 240 VAC
Sensing metodeinduktiv
Skjermet / uskjermetuskjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536507000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: LED-indikator

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E2E-X5MY1-US nærhetssensor induktiv 12 mm nr
2 722 NOK / enhet