Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OLFA DC-4 Bladavfallshus gjenbrukbar | AC9VDD 3KJC9

OLFA DC-4-bladavfallsboks Gjenbrukbar

På lager
Vare: AC9VDD Modell: DC-4Kryssreferanse: 3KJC9
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvfallshåndteringsblad
Anleggpolypropylen
HolderOmtrent (30) 2-sidige verktøyblad og opptil 200 avstengningsblad
Materialepolypropylen
Total høyde5.156 "
Total lengde2.75 "
Samlet bredde1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3923900080
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Kasseres (enkeltkant, barberhøvel, presisjon, verktøykniv og knivblad)
    • Kjennetegn: Pressemeldingsoperasjon sørger for at bladsporet bare er eksponert når det er i bruk, og kan brukes igjen

Produktvarianter

ProduktModellHolderMaterialeTotal høydePris
OLFA DC-3 avfallskasseblad | AE3BFT 5AV41 DC-3Rommer 50 kniver eller 650 knivsegmenter for 5LC38, 5LC39, 5AY20, 5AY21, 10 kniver eller 80 bladsegmenter for 5LC37, 5LC40, 5LC48 eller 30 5AV42, 5AV43 kniverPlast1.25 "60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OLFA DC-4-bladavfallsboks Gjenbrukbar
97NOK / enhet