Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OK INDUSTRIES KB18 Wire Wrapping Bit 18 Awg | AC3GAG 2TDD7

OK INDUSTRIES KB18 Wire Wrapping Bit 18 Awg

På lager
Vare: AC3GAG Modell: KB18Kryssreferanse: 2TDD7
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
1 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Wrapping Bit
Antall stykker1
Wire Gauge18
Innpakning av terminalhulledybde (inn.)1.000
Innpakningsterminal Hole Dia. (I.)0.060

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8205597000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Effektiv radius (in.) (0.150)
    • Maks. Terminal diagonal (in.) (0.073)
    • Min. Terminal diagonal (in.) (0.060)

Produktvarianter

ProduktModelltypenWire GaugePris
OK INDUSTRIES KB224 Wire Wrapping Bit 22-24 Awg | AC3FBC 2RZN9 KB224-22 til 24869NOK
OK INDUSTRIES KB24 Wire Wrapping Bit 24 Awg | AC3FBD 2RZP1 KB24-24883NOK
OK INDUSTRIES KB26 Wire Wrapping Bit 26 Awg | AC3FBE 2RZP2 KB26-26855NOK
OK INDUSTRIES KB2075 Wire Wrapping Bit 20-22 Awg | AC3GAH 2TDD8 KB2075-20-22908NOK
OK INDUSTRIES KB22 Wire Wrapping Bit 22 Awg | AC3GAJ 2TDD9 KB22-22864NOK
OK INDUSTRIES KB22-5 Wire Wrapping Bit 5 Tommer 22 Awg | AC3GAK 2TDE1 KB22-55"221 165 NOK
OK INDUSTRIES KB24-5 ​​Wire Wrapping Bit 5 Inch 24 Awg | AC3GAL 2TDE2 KB24-55"241 447 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OK INDUSTRIES KB18 Wire Wrapping Bit 18 Awg
1 389 NOK / enhet