Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OK INDUSTRIES HW-UW-30 Manuell innpaknings-/utpakningsverktøy 30 Awg | AC3GBR 2TDH7

OK INDUSTRIES HW-UW-30 Verktøy for manuell innpakning / utpakning 30 Awg

På lager
Vare: AC3GBR Modell: HW-UW-30Kryssreferanse: 2TDH7
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
1 783 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuelt innpaknings- / pakkeverktøy
Håndtere fargeSølv
HåndteringsmaterialeMetal
Lengde5.625 "
MaterialeMetallhus
Maks. Isolasjon Dia.0.027 inn.
Antall stykker1
Utenfor Dia.0.125 "
Utpakking av terminalhulledybde (in.)1.000
Utpakking av terminalhullsdia. (I.)0.038
Wire Gauge30AWG
Innpakning av terminalhulledybde (inn.)0.750
Innpakningsterminal Hole Dia. (I.)0.036

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8205597000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Square Post (in.) (0.025)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.Wire GaugePris
OK INDUSTRIES HW-UW-18-19 Manuell innpaknings-/utpakningsverktøy 18-19 Awg | AC3GBK 2TDG8 HW-UW-18-197"0.25 "18-19 AWG1 469 NOK
OK INDUSTRIES HW-UW-20 Manuell innpaknings-/utpakkingsverktøy 20 Awg | AC3GBL 2TDG9 HW-UW-207"0.218 "20AWG1 491 NOK
OK INDUSTRIES HW-UW-224-1 Manuell innpaknings-/utpakningsverktøy 22-24 Awg | AC3GBM 2TDH1 HW-UW-224-17"0.218 "22-24 AWG1 482 NOK
OK INDUSTRIES HW-UW-2426 Manuell innpaknings-/utpakningsverktøy 24-26 Awg | AC3GBN 2TDH3 HW-UW-24267"0.218 "24-26 AWG1 585 NOK
OK INDUSTRIES HW-UW-2829M Manuell innpaknings-/utpakningsverktøy 28-29 Awg | AC3GBQ 2TDH6 HW-UW-2829M6.5 "0.156 "28-29 AWG1 690 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OK INDUSTRIES HW-UW-30 Verktøy for manuell innpakning / utpakning 30 Awg
1 783 NOK / enhet