Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OK INDUSTRIES HW-UW-224INS Wire Wrapping Tool 22 til 24 AWG | AG9VBJ 22KY03

OK INDUSTRIES HW-UW-224INS Wire Wrapping Tool 22 til 24 AWG

På lager
Vare: AG9VBJ Modell: HW-UW-224INSKryssreferanse: 22KY03

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøy for trådinnpakning
Håndtere fargeSølv
HåndteringsmaterialeAluminum
Lengde7"
MaterialeAluminum
Antall stykker1
Utenfor Dia.7 / 32 "
PowerHåndbok
Utpakking av terminalhulledybde (in.)1
Utpakking av terminalhullsdia. (I.)0.070
Wire Gauge22 til 24
Innpakning av terminalhulledybde (inn.)0.807
Innpakningsterminal Hole Dia. (I.)0.075

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Square Post (Inn.): 0.025
    • Min. Terminal diagonal (in.): 0.075

Produktvarianter

ProduktModellRPMHåndtere fargeHåndteringsmaterialetypenWire GaugeLengdeMaterialeAntall stykkerPris
OK INDUSTRIES G100/R3394CT Trådpakkeverktøy 20 til 26 Awg | AB6VJT 22KY02 G100 / R3394CT-SølvAluminum-20 til 266"Aluminum13 167 NOK
OK INDUSTRIES PTX-2 Wire Wrap Tool 18 Til 30 Gauge 230V | AD3NAK 40J749 PTX-24200GråErgonomisk plastElektrisk18 til 309.5 "Plast15 482 NOK
OK INDUSTRIES PTX-2BF Trådinnpakningsverktøy 18 til 30 gauge 230v | AD3NAL 40J750 PTX-2BF4200GråErgonomisk plastElektrisk m / Backforce18 til 309.5 "Plast15 613 NOK
OK INDUSTRIES PTX-KIT2 Wire Wrapping Tool 18 Til 30 Gauge Nimh | AD3NAM 40J751 PTX-KIT24200GråErgonomisk plastBatteridrevet18 til 309.5 "Plast46 682 NOK
OK INDUSTRIES PTX Wire Wrapping Tool Batteri 18 til 32 AWG | AG9VBL 22KY11 PTX3200GråPlastBatteridrevet18 til 327"Plast13 446 NOK
OK INDUSTRIES PTX-1BF Wire Wrapping Tool Elektrisk 18 til 32 AWG | AG9VBM 22KY12 PTX-1BF3200GråPlastElektrisk m / Backforce18 til 327"Plast14 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OK INDUSTRIES HW-UW-224INS Wire Wrapping Tool 22 til 24 AWG
1 595 NOK / enhet