Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OK INDUSTRIES PTX-KIT2 Wire Wrapping Tool 18 Til 30 Gauge Nimh | AD3NAM 40J751

OK INDUSTRIES PTX-KIT2 trådinnpakningsverktøy 18 til 30 måler Nimh

På lager
Vare: AD3NAM Modell: PTX-KIT2Kryssref: 40J751
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
6 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøy for trådinnpakning
Håndtere fargeGrå
HåndteringsmaterialeErgonomisk plast
Lengde9.5 "
MaterialePlast
Maks. Isolasjon Dia.0.030 inn.
Antall stykker4
Utenfor Dia.1 / 4 "
PowerNiMH-batteri
RPM4200
typenBatteridrevet
Utpakking av terminalhulledybde (in.)1
Utpakking av terminalhullsdia. (I.)0.073
Wire Gauge18 til 30
Innpakning av terminalhulledybde (inn.)1
Innpakningsterminal Hole Dia. (I.)0.073

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4355
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8467210010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Effektiv radius (in.) (0.15)
    • Maks. Terminal diagonal (in.) (0.073)
    • Min. Terminal diagonal (in.) (0.060)
    • Square Post (in.) (0.025)

Produktvarianter

ProduktModellRPMHåndtere fargeHåndteringsmaterialetypenWire GaugeLengdeMaterialeAntall stykkerPris
OK INDUSTRIES G100/R3394CT Trådpakkeverktøy 20 til 26 Awg | AB6VJT 22KY02 G100 / R3394CT-SølvAluminum-20 til 266"Aluminum13 167 NOK
OK INDUSTRIES PTX-2 Wire Wrap Tool 18 Til 30 Gauge 230V | AD3NAK 40J749 PTX-24200GråErgonomisk plastElektrisk18 til 309.5 "Plast15 482 NOK
OK INDUSTRIES PTX-2BF Trådinnpakningsverktøy 18 til 30 gauge 230v | AD3NAL 40J750 PTX-2BF4200GråErgonomisk plastElektrisk m / Backforce18 til 309.5 "Plast15 613 NOK
OK INDUSTRIES HW-UW-224INS Wire Wrapping Tool 22 til 24 AWG | AG9VBJ 22KY03 HW-UW-224INS-SølvAluminum-22 til 247"Aluminum11 595 NOK
OK INDUSTRIES PTX Wire Wrapping Tool Batteri 18 til 32 AWG | AG9VBL 22KY11 PTX3200GråPlastBatteridrevet18 til 327"Plast13 446 NOK
OK INDUSTRIES PTX-1BF Wire Wrapping Tool Elektrisk 18 til 32 AWG | AG9VBM 22KY12 PTX-1BF3200GråPlastElektrisk m / Backforce18 til 327"Plast14 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OK INDUSTRIES PTX-KIT2 trådinnpakningsverktøy 18 til 30 måler Nimh
6 682 NOK / enhet