Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OK INDUSTRIES HW-20 Manuell Wire Wrap Tool 20 Awg | AC3GBE 2TDG3

OK INDUSTRIES HW-20 Verktøy for manuell innpakning av tråd 20 Awg

På lager
Vare: AC3GBE Modell: HW-20Kryssreferanse: 2TDG3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 181 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuelt innpakningsverktøy
Håndtere fargeSølv
HåndteringsmaterialeMetal
Lengde6.5 "
MaterialeMetallhus
Antall stykker1
Utenfor Dia.0.218 "
Wire Gauge20AWG
Innpakning av terminalhulledybde (inn.)1.000
Innpakningsterminal Hole Dia. (I.)0.075

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8205597000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Square Post (in.) (0.025)

Produktvarianter

ProduktModellWire GaugeHåndtere fargeHåndteringsmaterialeSakLengdeMaterialeAntall stykkerUtenfor Dia.Pris
OK INDUSTRIES G100/R3278 Wire Wrap Tool Silver 18-32 Awg Manual | AC3FAV 2RZN2 G100 / R327818 til 32 AWGSølvAluminumManuelt innpakningsverktøy5.25 "Aluminiumshus1-2 589 NOK
OK INDUSTRIES G100/R3278FL Manuelt Wire Wrap-verktøy med lys 18-32 Awg | AC3FAW 2RZN3 G100 / R3278FL18 til 32 AWGBlåAluminumManuelt trådinnpakningsverktøy m / lys5.25 "Isolert aluminiumshus1-2 717 NOK
OK INDUSTRIES G200/R3278 Wire Wrap Tool Grønn 18-32 Awg Manual | AC3FAY 2RZN5 G200 / R327818 til 32 AWGGrønnLexanManuelt innpakningsverktøy5.25 "Lexan Housing1-2 046 NOK
OK INDUSTRIES WWK-1 Manuell Wire Wrap Tool Kit 6 stk | AC3FAZ 2RZN6 WWK-118 til 32 AWGGrønnLexanManual Wire Wrap Wrap Tool Kit5.25 "Lexan Housing6-6 404 NOK
OK INDUSTRIES HW-224LH Manuelt Wire Wrap Tool Venstre 22-24 Awg | AC3GBG 2TDG5 HW-224LH22-24 AWGSølvMetalManuelt innpakningsverktøy6.5 "Metallhus10.218 "1 029 NOK
OK INDUSTRIES HW-30 Manuell Wire Wrap Tool 30 Awg | AC3GBJ 2TDG7 HW-3030AWGSølvMetalManuelt innpakningsverktøy5.625 "Metallhus10.125 "1 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OK INDUSTRIES HW-20 Verktøy for manuell innpakning av tråd 20 Awg
1 181 NOK / enhet