Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 16700105 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 115.8 mm til 119 mm, pakke med 100 | CD4QEV

OETIKER 16700105 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 115.8 mm til 119 mm, pakke med 100 stk.

På lager
Vare: CD4QEV Modell: 16700105
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
1 538 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØreklemme
Bånddimensjon7 mm x 0.6
bånd MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Båndtykkelse0.023 "
Bandbredde0.27 "
Ørebredde10 mm
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Pack Size100
størrelse Range115.8 mm til 119 mm
Størrelsesreferanse119.0-706R
typenCrimp, trinnløst øre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2341
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferanseBånddimensjonØrebreddePack Sizepk. Antall.Pris
OETIKER 16700992 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 9.8 mm til 12.3 mm, pakke med 100 | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm til 12.3 mm0.276 "12.37 mm x 0.6-100100977NOK
OETIKER 16702490 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 10.3 mm til 12.8 mm, pakke med 100 | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm til 12.8 mm0.276 "12.87 mm x 0.6-100100977NOK
OETIKER 16700011 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 11.3 mm til 13.8 mm, pakke med 100 | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm til 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 mm x 0.68 mm100100875NOK
OETIKER 16700015 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 12.8 mm til 15.3 mm, pakke med 100 | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm til 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 mm x 0.68 mm100100896NOK
OETIKER 16702494 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 13.7 mm til 16.2 mm, pakke med 100 | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm til 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 mm x 0.68 mm100100909NOK
OETIKER 16700993 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 10.8 mm til 13.3 mm, pakke med 100 | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm til 13.3 mm0.276 "13.37 mm x 0.6-100100887NOK
OETIKER 16700997 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 11.5 mm til 14 mm, pakke med 100 | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm til 14 mm0.276 "147 mm x 0.6-100100971NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 16700105 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 115.8 mm til 119 mm, pakke med 100 stk.
1 538 NOK /pakke