OASE 57096 Fosspumpe ABS 19/64 HK 8.7 psi 120V | AH7XZP 38EF32

OASE 57096 Fosspumpe ABS 19/64 HK 8.7 psi 120V

På lager
Vare: AH7XZP Modell: 57096Kryssreferanse: 38EF32

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFossepumpe
Byråets samsvarMET / ETL
Ledningslengde20ft.
DutyKontinuerlig
Forsterker med full belastning1.8
GPH of Water @ 1 Ft. av Head2520
GPH of Water @ 10 Ft. av Head1380
GPH of Water @ 5 Ft. av Head1980
Høyde7"
Housing MaterialABS
HP19/64
Hz60
PumpehjulsmaterialeABS
Inletgjenget
Lengde14 "
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Hode20 ft.
Outlet1.5 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
Spenning120 VAC
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5793
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)26.92
OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OASE 57096 Fosspumpe ABS 19/64 HK 8.7 psi 120V
6 992 NOK / enhet