NUPLA 79-314 Concrete Come-along Rake 20 Blade | AD2BBJ 3MD41 / CC20H-P

NUPLA 79-314 Concrete Come-along Rake 20 Blade

På lager
Vare: AD2BBJ Modell: 79-314Kryssref.: 3MD41 / CC20H-P

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConcrete Come Along Rake
Bladlengde20 "
Bladbredde20 "
Handle Lengde54 "
HåndteringsmaterialeVinylbelagt glassfiber
HåndtakstypeRett
HodematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)138.43
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8201300080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Nupla 79-314 betong rive hjelper arbeidere med å plassere betongen jevnt. Denne 20-blads riven er til fordel for byggeindustrien i støping av bygninger og betongdekker.

Egenskaper:

  • Nupla 79-314 rive med betong forenkler skyve-/trekkmekanismen på betong for jevn betongstøping.
  • Den har en lett glassfiberkonstruksjon som lar arbeideren jobbe i lange timer og forsinker tretthet.
  • Denne riven har et 54-tommers langt håndtak for å jevne ut betongen på lang avstand.

Kompatibelt tilbehør:

  • Betongflyter: Disse flottørene skaper et flatt nivå og fjerner overflatefeil på betongen som er asfaltert av denne riven.
  • Betong etterbehandling sparkler: Disse sparklene gir en jevn tekstur på betong overflater umiddelbart etter flyting.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Er denne riven utsatt for korrosjon?

A. Nei, denne riven har et vinylbelegg for å motstå kjemiske angrep og korrosjon.

Q. Hvilket materiale er hodet til denne riven laget av?

A. Hodet er laget av stål for å motstå slitasje under betongstøping.

Q. Hvordan sprer du sement jevnt?

A. Hell betongblandingen i jevnstore partier. Før utjevning bør toppen av betonghaugene være 2 til 3 tommer over formene. Bruk Nupla 79-314 betong rive for å fordele og konsolidere betongen. Betongens overflate skal være flat og litt forhøyet over formen.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 79-314 Concrete Come-along Rake 20 Blade
1 393 NOK / enhet