Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATIK RGPGPE95600S Filterelement Coalescing 855 Scfm | AB6UPL 22F350

NUMATICS RGPGPE95600S Filterelement Koalescerende 855 Scfm

På lager
Vare: AB6UPL Modell: RGPGPE95600SKryssreferanse: 22F350

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

591NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterelement
Strømningshastighet855 scfm
Maks. Temp.180 F
MedietypeSammenslåing
mikron0.01
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)56.13
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Erstatter General Pneumatics GPE 95-600-PF

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetMaks. Temp.mikronPris
NUMATIK RB05005U Filterelement koalescerende 10 Scfm | AB6UKF 22F252 RB05005U10 scfm700 F110NOK
NUMATICS RB13014S Filter Element Koalescing 37 Scfm | AB6UKY 22F268 RB13014S37 scfm700 F0.0131NOK
NUMATICS RB15019S Filter Element Koalescing 93 Scfm | AB6ULB 22F271 RB15019S93 scfm700 F0.0167NOK
NUMATICS RB20016S Filter Element Coalescing 72 Scfm | AB6ULE 22F274 RB20016S72 scfm700 F0.0137NOK
NUMATICS RB20035S Filter Element Koalescing 186 Scfm | AB6ULH 22F277 RB20035S186 scfm700 F0.0147NOK
NUMATICS RB20035U Filter Element Coalescing 310 Scfm | AB6ULK 22F279 RB20035U310 scfm700 F147NOK
NUMATICS RB2035RIS Filter Element Koalescing 141 Scfm | AB6ULY 22F291 RB2035RIS141 scfm850 F0.01101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS RGPGPE95600S Filterelement Koalescerende 855 Scfm
591NOK / enhet