Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATIK L01SA4592060T30 magnetventil luftventil 1/8 tommer 120vac | AC9QVA 3JCK8

NUMATICS L01SA4592060T30 magnetventil luftkontroll 1/8 tommer 120vac

På lager
Vare: AC9QVA Modell: L01SA4592060T30Kryssreferanse: 3JCK8
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
2 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / vår
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område-10 grader til 115 grader F
KroppsstilKroppsportet
CFM9
Volumkoeffisient0.2
Elektriske tilkoblingerDIN AC plug-in magnet
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde2 5 / 16 "
Total lengde3.125 "
Samlet bredde7 / 8 "
OverstyringFlush uten låsing
Pilotportstørrelse1 / 8 "PT
Rørstørrelse1 / 8 "
Strømforbruk4.1W
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 150 psi
Shifting TechnologySpole & erme
Vakuumområde0 til 28 "Hg
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningPris
NUMATICS 152SA400K000030 Magnetventil luftventil 1/4 tommers 120vac | AC9QPG 3JAY6 152SA400K0000306 5 / 16 "Solenoid / vår-10 grader til 115 grader F1 11 / 16 "1 / 4 ".58W0 til 150 psi120 VAC5 069 NOK
NUMATICS 152SA400M000061 Magnetventil luftventil 1/4 tommers 24vdc | AC9QPL 3JAZ1 152SA400M0000616 5 / 16 "Solenoid / vår-10 grader til 115 grader F1 11 / 16 "1 / 4 "6.0W0 til 150 psi24 VDC5 003 NOK
NUMATIK 11SAD400C000030 Magnetventilluftkontrollventil 110 / 120vac | AC9QTM 3JCF6 11SAD400C0000304 5 / 16 "Solenoid / vår-10 grader til 115 grader F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 til 150 psi120 VAC6 802 NOK
NUMATIK 11SAD400O000030 Magnetventilluftkontrollventil 110 / 120vac | AC9QTN 3JCF7 11SAD400O0000304 5 / 16 "Solenoid / vår-10 grader til 115 grader F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 til 150 psi120 VAC5 938 NOK
NUMATIK 11SAD400B000061 Magnetventilluftkontrollventil 24vdc | AC9QTP 3JCF8 11SAD400B0000615"Solenoid / vår-10 grader til 115 grader F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 til 150 psi24 VDC5 878 NOK
NUMATIK 11DSA400O000030 Magnetventilluftkontrollventil 110 / 120vac | AC9QTQ 3JCF9 11DSA400O0000305 15 / 16 "Solenoid / Solenoid-10 grader til 115 grader F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 til 150 psi120 VAC8 379 NOK
NUMATICS 11SAD400E000061 Magnetventilluftkontrollventil 24vdc | AC9QTR 3JCG1 11SAD400E0000615"Solenoid / vår-10 grader til 115 grader F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 til 150 psi24 VDC6 810 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS L01SA4592060T30 magnetventil luftkontroll 1/8 tommer 120vac
2 113 NOK / enhet