Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS 031SS400O000030 Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 120vac | AC9QUF 3JCH6

NUMATICS 031SS400O000030 Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 120vac

På lager
Vare: AC9QUF Modell: 031SS400O000030Kryssref: 3JCH6
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
3 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område-10 grader til 115 grader F
KroppsstilKroppsportet
CFM16
Volumkoeffisient0.35
Elektriske tilkoblingerAC-kablet med 15 "ledninger
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde2.125 "
Total lengde4.625 "
Samlet bredde7 / 8 "
OverstyringFlush uten låsing
Pilotportstørrelse1 / 8 "PT
Rørstørrelse1 / 8 "
Strømforbruk4.0W
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 150 psi
Shifting TechnologySpole & erme
Vakuumområde0 til 28 "Hg
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481200060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningPris
NUMATICS 081SA400K000030 Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Solenoid / vår-10 grader til 115 grader F1.375 "1 / 4 ".38W0 til 150 psi120 VAC3 603 NOK
NUMATICS 081SS400K000030 Magnetluftkontrollventil, 1/4 tomme, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "Solenoid / Solenoid-10 grader til 115 grader F1.375 "1 / 4 ".38W0 til 150 psi120 VAC5 915 NOK
NUMATICS 081SA400M000061 Magnetluftkontrollventil, 1/4 tomme, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75 "Solenoid / vår-10 grader til 115 grader F1.375 "1 / 4 "6.0W0 til 150 psi24 VDC3 727 NOK
NUMATICS 152SS400K000030 Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875 "Solenoid / Solenoid-10 grader til 115 grader F1.375 "1 / 4 ".58W0 til 150 psi120 VAC7 374 NOK
NUMATICS 152SS400M000061 Magnetluftkontrollventil 1/4 tommer 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Solenoid / Solenoid-10 grader til 115 grader F1.375 "1 / 4 "6.0W0 til 150 psi24 VDC7 351 NOK
NUMATICS 554SA400K000030 Magnetluftkontrollventil 1/2 tomme 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Solenoid / vår-10 grader til 115 grader F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 til 150 psi120 VAC7 548 NOK
NUMATICS 554BA400K000030 Magnetluftkontrollventil 1/2 tomme 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Solenoid luftpilot / vår-10 grader til 115 grader F2 9 / 16 "1 / 2 ".093W20 til 150 psi120 VAC7 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS 031SS400O000030 Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 120vac
3 305 NOK / enhet