Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04360.031.0150 Sekskantskrue, klasse 8, 5/16-24 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk | AB3RUJ 1VA20

NUCOR N04360.031.0150 Sekskantskrue, klasse 8, 5/16-24 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AB3RUJ Modell: N04360.031.0150Kryssreferanse: 1VA20

Få tak i det Mai 20, mandag
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
595NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
Diameter5 / 16 "
FinishGul sinkbelagt
Klasse8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00081-2520-452
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 16-24
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7658
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04360.031.0150 Sekskantskrue, klasse 8, 5/16-24 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk
595NOK /pakke