Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.087.0500 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/8-14 Thread Size, 5 Inch Length, 5Pk | AB3DWX 1RMY9

NUCOR N04160.087.0500 Sekskantskrue, klasse 8, 7/8-14 gjengestørrelse, 5 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AB3DWX Modell: N04160.087.0500Kryssreferanse: 1RMY9
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
770NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
Diameter7 / 8 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde under hodet5"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00081-3450-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse7 / 8-14
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.29
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.087.0500 Sekskantskrue, klasse 8, 7/8-14 gjengestørrelse, 5 tommers lengde, 5pk
770NOK /pakke