Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.087.0150 Sekskantskrue, klasse 8, 7/8-9 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 5pk | AB3DTZ 1RMH7

NUCOR N04100.087.0150 Sekskantskrue, klasse 8, 7/8-9 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 5pk

På lager
Vare: AB3DTZ Modell: N04100.087.0150Kryssreferanse: 1RMH7
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
279NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00080-3420-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse7 / 8-9
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9873
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.087.0150 Sekskantskrue, klasse 8, 7/8-9 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 5pk
279NOK /pakke