Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.025.0200 Sekskantskrue, klasse 8, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 tommers størrelse, 50pk | AE9MTU 6KWZ8

NUCOR N04100.025.0200 Sekskantskrue, klasse 8, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 tommers størrelse, 50pk

På lager
Vare: AE9MTU Modell: N04100.025.0200Kryssreferanse: 6KWZ8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet2"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.025.0200 Sekskantskrue, klasse 8, 1/4-20 gjengestørrelse, 2 tommers størrelse, 50pk
181NOK /pakke