Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1732 Arkitektonisk Bolt Rustfritt Stål Flat 10-24 | AB6BFA 20X945

APPROVED VENDOR Z1732 Arkitektonisk Bolt Rustfritt Stål Flat 10-24

På lager
Vare: AB6BFA Modell: Z1732Kryssreferanse: 20X945
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Head StyleFlate
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Skruehode Dia.33 / 64 "
Skruehodehøyde11 / 64 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde25 / 64 "
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse10-24
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1732 Arkitektonisk Bolt Rustfritt Stål Flat 10-24
157NOK / enhet