Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UCFLU-2MFG1 Flensfestelager 2 tommer 5-9/32 i W | AG4ZND 35JF37

NTN UCFLU-2MFG1 Flensfestelager 2 tomme 5-9/32 i W

På lager
Vare: AG4ZND Modell: UCFLU-2MFG1Kryssref: 35JF37
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
4 800 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenselager
LagermaterialeStål
Bearing TypePermanent smurt vedlikeholdsfritt
Bolthullstørrelse43 / 64 "
Boltstørrelse5 / 8 "
Bore Dia.2"
Dynamisk lastekapasitet9,750 lb.
FinishOxide
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter7.25 "
Antall bolter2
Total høyde2 17 / 32 "
Total lengde8 17 / 32 "
Samlet bredde5 9 / 32 "
Statisk lastekapasitet6,560 lb.
Temp. Område-10 grader til 95 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6585
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8483204040

Produktvarianter

ProduktModellSakBolthullstørrelseBoltstørrelseMonteringshullsenterMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
NTN UCFLU-3/4MFG1 Flensmonteringslager 2-13/32 i W | AG4ZMV 35JF29 UCFLU-3 / 4MFG1Flenselager27 / 64 "3 / 8 "3"-1 15 / 32 "4.437 "2 13 / 32 "1 674 NOK
NTN UCFLU-1MFG1 Flensmonteringslager 1 tommer 2-3/4 in W | AG4ZMW 35JF30 UCFLU-1MFG1Flenselager15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "-1 17 / 32 "4 29 / 32 "2.75 "1 875 NOK
NTN UCFLU-1.3 / 16MFG1 Flenselager 3-9 / 32 in W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1Flenselager29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "2 352 NOK
NTN UCFLU-1.1 / 4MFG1 flenslager 3-25 / 32 in W | AG4ZMY 35JF32 UCFLU-1.1 / 4MFG1Flenselager33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "2 527 NOK
NTN UCFLU-1.7 / 16MFG1 flensmonteringslager Dyn Load 3440 lb. | AG4ZMZ 35JF33 UCFLU-1.7 / 16MFG1Flenselager33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "2 689 NOK
NTN UCFLU-1.1/2MFG1 Flensmonteringslager 4-1/8 i W | AG4ZNA 35JF34 UCFLU-1.1 / 2MFG1Flenselager33 / 64 "7 / 16 "5-21 / 32 "-2 9 / 64 "6 25 / 32 "4.125 "3 029 NOK
NTN UCFLU-1.3/4MFG1 Flensmonteringslager 4-3/8 i W | AG4ZNB 35JF35 UCFLU-1.3 / 4MFG1Flenselager33 / 64 "7 / 16 "5-27 / 32 "-2 9 / 64 "7 3 / 32 "4.375 "3 023 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCFLU-2MFG1 Flensfestelager 2 tomme 5-9/32 i W
4 800 NOK / enhet