Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UCFLU-1.7 / 16MFG1 flensmonteringslager Dyn Load 3440 lb. | AG4ZMZ 35JF33

NTN UCFLU-1.7/16MFG1 Flensfestelager Dynbelastning 3440 lb.

På lager
Vare: AG4ZMZ Modell: UCFLU-1.7/16MFG1Kryssref: 35JF33
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
2 840 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenselager
LagermaterialeStål
Bearing TypePermanent smurt vedlikeholdsfritt
Bolthullstørrelse33 / 64 "
Boltstørrelse7 / 16 "
Bore Dia.1.437 "
Dynamisk lastekapasitet5,750 lb.
FinishOxide
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter5.125 "
Antall bolter2
Total høyde1 53 / 64 "
Total lengde6.156 "
Samlet bredde3 25 / 32 "
Statisk lastekapasitet3,440 lb.
Temp. Område-10 grader til 95 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8483204040

Produktvarianter

ProduktModellSakBolthullstørrelseBoltstørrelseMonteringshullsenterMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
NTN UCFLU-3/4MFG1 Flensmonteringslager 2-13/32 i W | AG4ZMV 35JF29 UCFLU-3 / 4MFG1Flenselager27 / 64 "3 / 8 "3"-1 15 / 32 "4.437 "2 13 / 32 "1 768 NOK
NTN UCFLU-1MFG1 Flensmonteringslager 1 tommer 2-3/4 in W | AG4ZMW 35JF30 UCFLU-1MFG1Flenselager15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "-1 17 / 32 "4 29 / 32 "2.75 "2 041 NOK
NTN UCFLU-1.3 / 16MFG1 Flenselager 3-9 / 32 in W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1Flenselager29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "2 584 NOK
NTN UCFLU-1.1 / 4MFG1 flenslager 3-25 / 32 in W | AG4ZMY 35JF32 UCFLU-1.1 / 4MFG1Flenselager33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "2 952 NOK
NTN UCFLU-1.1/2MFG1 Flensmonteringslager 4-1/8 i W | AG4ZNA 35JF34 UCFLU-1.1 / 2MFG1Flenselager33 / 64 "7 / 16 "5-21 / 32 "-2 9 / 64 "6 25 / 32 "4.125 "3 223 NOK
NTN UCFLU-1.3/4MFG1 Flensmonteringslager 4-3/8 i W | AG4ZNB 35JF35 UCFLU-1.3 / 4MFG1Flenselager33 / 64 "7 / 16 "5-27 / 32 "-2 9 / 64 "7 3 / 32 "4.375 "3 509 NOK
NTN UCFLU-1.15 / 16MFG1 Flenselager 4-9 / 16 in W | AG4ZNC 35JF36 UCFLU-1.15 / 16MFG1Flenselager43 / 64 "5 / 8 "6.187 "-2 25 / 64 "7 15 / 32 "4 9 / 16 "4 276 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCFLU-1.7/16MFG1 Flensfestelager Dynbelastning 3440 lb.
2 840 NOK / enhet